曜日別特売

GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター

GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター - サンキョウプラテックGPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター - サンキョウプラテック

「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。
消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。

付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1内容量1個
注意
※リンク時に点灯、通信時に点滅
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828179GPE-2500TA
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする