曜日別特売

Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Thunderbolt 5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。Thunderbolt5接続時は最大読み出し速度は約6,000MB/s、最大書き込み速度は約5,000MB/sと転送速度が超高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータなどのファイルも、スムーズに転送・保存できます。
放熱性の高いアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率的に外部へ放出。筐体全体と温度検知ファンの両方で放熱を行い、SSDの温度上昇を効果的に抑制します。

質量(g)約290電源USBバスパワー対応OSWindows11 23H2~、MacOS15.2~ ※日本語OSのみ対応 ※Windows(Sモード)、ARM版Windows、MacOSについては添付アプリは全て非対応ですコネクタ形状USB-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×58×19動作環境Thunderbolt 5/Thunderbolt 4/USB 40Gbps(USB4)いずれかのUSB-Cコネクターを搭載したWindowsPCまたはMac ※転送速度は接続するインターフェイスによって制限される場合があります。※USB 40Gbps(USB4(R))に関しては、機種によって電源供給不足となる可能性があるため、動作できない場合があります。※本商品を複数台同時に1台のパソコンへ接続しないでください。使用環境温度(℃)0~35フォーマット形式exFATケーブル長(cm)27使用環境湿度(%)10~90%(結露無き事)インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/USB 40Gbps(USB4)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション添付アプリ:I-O DATAハードディスクフォーマッタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839379SSPU-TFC22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839388SSPU-TFC44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839397SSPU-TFC88
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする