SUGICO(スギコ)
K型 ゴム脚
用途
機械など
材質
【本体】EPDM【ワッシャ】スチール
仕上
【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート
硬度(°)
65
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.17MB)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62838855
TO-6060-10
K-10
¥
18
¥
16
¥
18
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838871
TO-6060-12
K-12
¥
22
¥
20
¥
22
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838880
TO-6060-15
K-15
¥
26
¥
23
¥
25
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838889
TO-6060-1510
K-1510
¥
28
¥
25
¥
28
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838898
TO-6060-16
K-16
¥
28
¥
25
¥
28
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838907
TO-6060-18
K-18
¥
34
¥
31
¥
34
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838916
TO-6060-20
K-20
¥
38
¥
34
¥
37
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838925
TO-6060-2017
K-2017
¥
50
¥
45
¥
50
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838941
TO-6060-23
K-23
¥
52
¥
47
¥
52
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838950
TO-6060-2320
K-2320
¥
68
¥
61
¥
67
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838959
TO-6060-24
K-24
¥
50
¥
45
¥
50
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838968
TO-6060-26
K-26
¥
66
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838977
TO-6060-28
K-28
¥
74
¥
67
¥
74
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838986
TO-6060-29
K-29
¥
78
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62838995
TO-6060-30
K-30
¥
90
¥
81
¥
89
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839011
TO-6060-3215
K-3215
¥
94
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839020
TO-6060-3220
K-3220
¥
108
¥
97
¥
107
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839029
TO-6060-3225
K-3225
¥
128
¥
115
¥
127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839038
TO-6060-34
K-34
¥
114
¥
103
¥
113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839047
TO-6060-36
K-36
¥
128
¥
115
¥
127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839056
TO-6060-3617
K-3617
¥
144
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839065
TO-6060-38
K-38
¥
194
¥
175
¥
193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839081
TO-6060-40
K-40
¥
160
¥
144
¥
158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839090
TO-6060-45
K-45
¥
350
¥
315
¥
347
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62839099
TO-6060-63
K-63
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください