EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ

EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ - プリンストンEDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ - プリンストン

デスクトップ上の演出にベストな透明パネルと洗練されたRGBライトエフェクトがフォトジェニックな、Bluetooth、AUX、USB-A&USB-Cのトリプルモード接続が可能なゲーミングスピーカーです。コンパクトながら約63.5mm(2.5インチ)フルレンジスピーカーユニットで迫力あるサウンドを実現しています。音源にあわせた3つのサウンドモードでゲームの臨場感を盛り上げます。

付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)質量(g)約802電源USB 5V1A定格出力(W)2+2入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)再生周波数帯域(Hz)88-19kHzS/N比≧80db(A)スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジノイズレベル≦25db(A)BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCUSBオーディオ:16bit,45kHz内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62839406ED-G1000Ⅱ-BKブラック
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
本体62839415ED-G1000Ⅱ-WHホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする