EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60

EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60 - プリンストン

シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。
付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。

付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839501ED-M60-LP
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする