EDIFIERパワードサブウーファー T5s

EDIFIERパワードサブウーファー T5s - プリンストンEDIFIERパワードサブウーファー T5s - プリンストン

インテリアに調和するスタイリッシュなデザイン、圧倒的な重低音で臨場感あふれるサウンドを体感。パワフルな70W出力と直径22cmロングスローウーファー搭載、深さ35Hzまでの低音質を再現します。Texas Instruments製のD級オーディオアンプは、正確なオーディオ変換と増幅を保証。精密な音響設計でクリアな不低音を再生します。
signalIn/Outポートを搭載し、デスクトップスピーカーやホームシアターアンプなど様々な機器と簡単に接続可能。

付属品電源ケーブル、3.5mm toRCAケーブル、RCA to RCAケーブル、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅170×奥行400×高さ410質量(kg)10.38電源100-240V 50/60Hz 400mAケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、3.5mm to RCAケーブル:1.7、RCA to RACケーブル:1.7定格出力(W)70入力端子RCA再生周波数帯域(Hz)35-115kHzS/N比≧85db(A)スピーカーサブウーファー:直径220mm(8インチ)ノイズレベル≦25db(A)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62839476ED-T5S-BKブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
本体62839485ED-T5S-BRブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする