曜日別特売

microSD Expressカード

microSD Expressカード - プリンストンmicroSD Expressカード - プリンストンmicroSD Expressカード - プリンストンmicroSD Expressカード - プリンストン

高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。

セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839510PSD-EXM-512G
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
62839519PSD-EXM-1T
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする