曜日別特売

WIDEな光で植物を育てるLEDライト

WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)

植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。
屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。
秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます

電圧(V)110消費電力(W)LED:15口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux照射角度(°)レンズ:55°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839361-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする