曜日別特売

光と風で植物を育てるLEDライト

光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライト - イノベックス(旧:ダイオ化成)

植物の成長に必要な「赤」と「青」の光の波長を含んだLED ライト。敬遠されがちなピンクや紫色の光ではなく、室内照明と同等で部屋と馴染みやすい色です。ライトの中にファンが内蔵され、植物の葉にたまるホコリの予防し、光合成の妨げとなる原因を軽減。空気の滞留や葉の乾燥を防ぎます。

電圧(V)110消費電力(W)18(LED:15、FAN:3口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,239nm / 40-303nm照度(Lux)20cm---76,678 lux / 40cm---18,716 lux照射角度(°)レンズ:36°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839370-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする