光モール
ジョイナーエ型 硬質PVC製
用途
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
(小/大)6/12
外幅×内幅(mm)
5×3
内容量
1セット(30本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848330
NO.2386
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848348
NO.2389
チョコ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848366
NO.2392
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください