ジョイナーコ型 硬質PVC製

ジョイナーコ型 硬質PVC製 - 光モール
用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)5溝幅(mm)3内容量1セット(30本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848339NO.2387ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848357NO.2390チョコ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする