光モール
バインダー 硬質PVC製
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848068
NO.2445
1000
5
0.7
15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848077
NO.2446
1000
8
1.2
30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848156
NO.2457
2000
5
0.7
15
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848165
NO.2458
2000
8
1.2
30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください