曜日別特売

ブラックアングル 硬質ABS製

ブラックアングル 硬質ABS製 - 光モール
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848470NO.2449182040×40
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848479NO.2463300040×40
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848488NO.2437100050×50
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848497NO.2450182050×50
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848506NO.2464300050×50
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848461NO.2436100040×40
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする