光モール
ブラックアングル 硬質PS製
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848375
NO.2434
1本
1000
1
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848391
NO.2447
1本
1820
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848400
NO.2459
1本
3000
1
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848409
NO.2460
1本
3000
1.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848418
NO.2461
1本
3000
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848427
NO.2435
1本
1000
2
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848436
NO.2448
1本
1820
2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848445
NO.2462
1本
3000
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62848585
NO.2380
1セット(30本)
1820
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848601
NO.2381
1セット(30本)
1820
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848610
NO.2382
1セット(30本)
1820
1.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長