光モール
外角 硬質ABS製
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1820
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
19
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62848296
NO.2383
ホワイト
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848305
NO.2384
ライトウッド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62848321
NO.2385
チーク
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください