鉄板カブセ 硬質PVC製

鉄板カブセ 硬質PVC製 - 光モール

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.2厚さ(mm)1ブラック高さ(mm)8.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848059NO.2444
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする