曜日別特売

ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 - 日本電興

全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ
タテ型・ドラム式どちらにも取付可能
お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!
微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす
Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!
洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす
最低使用水圧:0.1MPa
耐熱温度:50度
ネジサイズ:G3/4
コア意匠登録:第1654446号
コア特許取得:特許第7042013号
平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生

用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9内容量1個
注意
※給水口のネジサイズがG3/4のものに取付可能、ニ槽式洗濯機にはご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849511ND-PRZS139スクエア柄
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
62849520ND-SEZS136シンプル
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする