曜日別特売

速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】

速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 - クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 - クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 - クマザキエイム

語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。
A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。

付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839528PCD-150SC
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする