ティーエフサービス
イーガード 重量ラック用 フランスカン
耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
バックル付きベルト1本
材質
フランスカン:スチール/クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)
内容
1本入り
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62847885
EGS5-90FBK
ベルト幅50 900
取付:~900
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
62847901
EGS5-12FBK
ベルト幅50 1200
取付:~1200
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
62847910
EGS5-15FBK
ベルト幅50 1500
取付:~1500
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
62847919
EGS5-18FBK
ベルト幅50 1800
取付:~1800
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
62847928
EGS5-21FBK
ベルト幅50 2100
取付:~2100
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
62847937
EGS5-24FBK
ベルト幅50 2400
取付:~2400
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
62847946
EGS5-27FBK
ベルト幅50 2700
取付:~2700
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください