曜日別特売

イーガード 重量ラック用 樹脂バックル

イーガード 重量ラック用 樹脂バックル - ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 樹脂バックル - ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 樹脂バックル - ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 樹脂バックル - ティーエフサービス

耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット

用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62847815EGS5-90OBKベルト幅50 900取付:~900
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62847831EGS5-12OBKベルト幅50 1200取付:~1200
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62847840EGS5-15OBKベルト幅50 1500取付:~1500
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
62847849EGS5-18OBKベルト幅50 1800取付:~1800
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
62847858EGS5-21OBKベルト幅50 2100取付:~2100
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62847867EGS5-24OBKベルト幅50 2400取付:~2400
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62847876EGS5-27OBKベルト幅50 2700取付:~2700
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする