ティーエフサービス
落下防止ネット 延長ベルト
落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
延長ベルト:2本
材質
ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン
寸法(mm)
対応支柱外周:約240~340
内容
1セッ(2本入り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62847727
RNL-30L
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください