住化農業資材
スミホース 専用ノズル
スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様
散水状態:120度散水
色
緑
規格
片側散水タイプ
流量
0.33L/分・個
内容量
1セット(250組)
関連資料:
(1.13MB)
(0.14MB)
(1.13MB)
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849486
WB5762
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください