セーフラン安全用品
SDSホルダー
用途
SDS管理に。
仕様
壁取付用金具付属
材質
PC+ネオジムマグネット
色
赤
質量(g)
820
サイズ(mm)
343×241×46
穴径(mm)
施錠:Φ6
内容量
1台
注意
※本体を南京錠などで施錠する場合、吊り径が6mm未満の製品をご使用ください。
※本体を施錠する鍵は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849565
J2728
¥
9,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください