最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。
※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。
MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。
わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。
USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。
スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。
本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。
高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。
安心の回路設計&PSEマーク取得済。