曜日別特売

<最新型>録画機能付きテレビドアホン

<最新型>録画機能付きテレビドアホン - ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホン - ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホン - ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホン - ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホン - ファミリー・ライフ

誰が来たのか室内からわかる!命を守るドアホン
声だけのインターホンや音だけのチャイムと違い、ピンポーンと鳴れば室内のモニターに来訪者が映り、画面を見ながら会話もできて安心。さらにビデオ録画機能付きで表情・声まで自動録画できます
不審者対策に!
室内からテレビモニターで来訪者を確認、面倒な勧誘もドアホン越しに断れます!!
配線工事不要!!
簡単取付、簡単操作
4.3インチカラー液晶
室内に居ながら通話もできます
充電式、カメラ防水性能IPX4、写真最大50枚保存、自動撮影・録画機能、チャイム音6種類
赤外線LEDで夜でもクッキリ
留守中でも自動撮影!来訪者がチャイムを押すとその瞬間を撮影。留守中の来訪者も後から確認可能!
ビデオ録画機能:マイクロSDカード(別売)をモニターに挿入すれば来訪者を動画で自動記録可能!
団地、アパート、マンション、事務所、一軒家などで使えます
1年間保証書付き

セット内容カメラ、モニター、ACアダプター、USB Type-C充電ケーブル、送信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、受信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、アンカーボルト+ネジセット×6+ネジ(小)×1、取扱説明書材質ABS他質量(g)カメラ:(約)58、モニター:(約)134電源カメラ:USB Type-C DC5V/2A、モニター:USB Type-C DC5V/2A連続使用時間カメラ:(使用)約1ヶ月/(待機)約3ヶ月、モニター:約2時間バッテリーカメラ:リチウムイオン800mAh、モニター:リチウムイオン400mAh使用距離範囲(m)モニター:見通し約100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カメラ:(約)5×2.6×8.8、モニター:(約)9.3×1.6×11.7充電時間(時間)カメラ:約1~2、モニター:約1~2(※充電しながらの使用推奨)耐水性カメラ:IPX4相当(防沫形)使用環境条件カメラ:-10度~50度画面サイズモニター:4.3インチIPS液晶無線通信方式モニター:2.4GHzモジュール最低被写体照度(Lux)カメラ:0.8画角カメラ:約85度カメラ仕様夜間撮影方法:赤外線LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848655a35261
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする