らくらく足用爪切り(やすり付き)

らくらく足用爪切り(やすり付き) - ファミリー・ライフらくらく足用爪切り(やすり付き) - ファミリー・ライフらくらく足用爪切り(やすり付き) - ファミリー・ライフ

足の爪切り時の姿勢が苦しい方に!
斜めに角度がついたヘッドが、手首や腰への負担を軽減。また、握りやすい持ち手は力が入れやすく、少ない力で簡単に爪が切れます。
こんな方にオススメ!高齢で前屈みがしんどい、お腹が邪魔で届かない、腰痛で前屈みになれない
手元が見えて安心!!
サビに強い4CR13ステンレス刃使用
ぶ厚い爪もスパッとカット!手の爪にも使えます!
仕上げ用やすり付き
シルバーケース付き

セット内容本体、やすり、シルバーケース材質刃部:4CR13ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、やすり:強化ガラス質量(g)爪切り:(約)50、やすり:(約)10寸法(cm)爪切り:(約)1.5×9×5.5、やすり:(約)1.5×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848689a35099
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする