スリムなビニールハウス

スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ

スリム設計の万能ビニールハウス
お家の壁にピタッと設置できるスリムタイプ。カバーをかぶせるだけの簡単組立式で、狭い場所でも温室や洗濯干しもできます。
斜め設計の屋根で水が溜まりにくい
出入口はファスナー開閉
換気に便利なメッシュ窓付き
収納物を雨や風寒さからガード。中での作業もラクラク!
自転車置き場にも
お客様組立式

材質構造部材:スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエチレン、固定紐:ナイロン、ペグ:スチール(亜鉛メッキ) 質量(kg)(約)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)200×78×200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62849547 a35117
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする