ラタン調ポールライト3本組

ラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組 - ファミリー・ライフ

お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ
太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします
玄関に、お庭に
電気代0円、とっても経済的
天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!
昼間もお庭をお洒落に演出!
暗くなると自動で点灯
点灯時間約6時間(フル充電時)
地面に挿すだけの簡単設置
温かみのあるラタン調

仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848646a34886
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする