曜日別特売

タッチパネル ET6000シリーズ

タッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ - シュナイダーエレクトリック

ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。

シリーズET6000定格電圧(V)24dc表示色1600万色使用周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
解像度
画面サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62847955PFXET6400WAD0.61以下(最大値)9800×480ドット(WVGA)7型(ワイド)表示:W154.08 x H85.92
98,950
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62847971PFXET6500WAD0.99以下(最大値)111024×600ドット(WSVGA)10型(ワイド)表示:W222.72 x H125.28
213,500
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62847980PFXET6600WAD1.62以下(最大値)141280×800ドット(WXGA)12型(ワイド)W261.12 x H163.2
324,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62847989PFXET6700WAD2.52以下(最大値)18.51366×768ドット(FWXGA)15型(ワイド)表示:W344.23 x H193.54
412,000
409,800
450,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする