曜日別特売

【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証

【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 - アイリスオーヤマ

【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。

付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
最大消費電力(W)
コントラスト比
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849581DT-JF215S-B×2180021.5253000:149.3×44×28.4
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62849590DT-JF235S-B×2250023.8301000:154×44×31.9
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62849599DT-JF275S-B×2280027331000:160.8×42×53.6
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする