曜日別特売

ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー

ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー - AGF(味の素AGF)
(1件のレビュー)

香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。
スペシャルブレンド(1kg、240g)は、厳選したブラジル豆ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます、
モカブレンド(1kg、240g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。
キリマンジャロブレンド(1kg、240g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。
マイルド・ブレンド240gは、芳ばしい香りが広がる、調和のとれたマイルドな味わいの、こだわりの一杯をご堪能ください。
マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。
香る深いコクのブラジル・ブレンドは、ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

種類マイルド・ブレンド内容量(g)240内容量1袋(1袋)
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62855330-
オープン
1,098
1,186(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 休憩時に飲む
有限会社ビーブラウンサービス業

コクがありまろやかで好みにぴったりです
癖がなく美味しいので落ち着いた気分になれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする