90W ポータブルバッテリー

90W ポータブルバッテリー - 富士倉90W ポータブルバッテリー - 富士倉90W ポータブルバッテリー - 富士倉90W ポータブルバッテリー - 富士倉90W ポータブルバッテリー - 富士倉90W ポータブルバッテリー - 富士倉

製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。

用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))内容量1台
注意
※注意:コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は50/60Hz共用ですのでそのまま使用出来ますが特殊な60Hz専用・50Hz専用機器の場合、50Hz専用機器は使用出来ません。切替スイッチのある機器は60Hz側に切り替えて使用して下さい。測定機等正弦波でのみ使用可能な機器は使用出来ません。精密機器やマイコン制御などの波形に依存する機器は使用出来ません。接続する機器の消費電力が製品の定格以下である事を確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。最大負荷電力量が多いモーター駆動の電動工具や掃除機などは使用出来ません。高温多湿となる場所や火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849678BA-90
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする