富士倉
フレキシブルソーラーパネル15W
薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途
15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)
付属品
カラビナ×2個・吸盤×4個
出力
15W DC15.5V 1A
方式
パネル:モノクリスタルライン
製品質量(g)
283
本体サイズ(mm)
幅365×奥行10×高さ235
電源コード
DCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル
防水
配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
内容量
1台
注意
※注意:ソーラーパネルの設置の際は、南向きで太陽光が直接当たる環境で、地面から30~40度の角度に設置して下さい。ソーラーパネルの表面が汚れていたり、パネルに影がかかったり、太陽に薄雲がかかったりしますと発電量が30%程度まで低下します。季節や天候によっても発電効率は変動します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849687
SP-15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください