曜日別特売

ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー

ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー - AGF(味の素AGF)

大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、季節や産地特徴によって、世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎(AGF独自の「T2ACMI焙煎」)と抽出。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法で、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。
誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。
アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~9個入れてください。
お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
種類リッチ・ブレンド袋内容量(g)80内容量1袋(80g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
※保存時は、袋を2回以上折りたたみ、クリップなどでしっかりと閉じて保管して下さい。
※濡れたスプーンを使うと中の粉が固まる恐れがありますので、おやめください。
※詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
※詰め替え後は、この袋の賞味期限・商品記号・製造所固有記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けて下さい。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62855226-
オープン
1,098
1,186(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする