曜日別特売

充電式アルコールチェッカー

充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]充電式アルコールチェッカー - オムニ[家電]

測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!
視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!
メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。
コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!
付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。
自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。
カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。

セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A内容量1台
注意
※本製品は法執行用のアルコール検知器ではありません。
※測定値が基準以下であっても必ずしも法執行を免れるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62856380OMC-ACMD001
4,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする