曜日別特売

日本製ポータブルアルコールチェッカー

日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカー - オムニ[家電]

安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。
測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。
USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。
メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。

セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A内容量1台
注意
※本製品は法執行用のアルコール検知器ではありません。
※測定値が基準以下であっても必ずしも法執行を免れるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62856371OMHC-AC002
8,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする