SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.63MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
1050
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62857141
CG3BN20-25Z1
基本形
20
25
おねじ
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857150
CG3BN20-25FZ1
基本形
20
25
めねじ
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857159
CG3BN20-25GZ1
基本形
20
25
おねじロング
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857168
CG3BN20-50Z1
基本形
20
50
おねじ
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857177
CG3BN20-50FZ1
基本形
20
50
めねじ
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857186
CG3BN20-50GZ1
基本形
20
50
おねじロング
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857195
CG3BN20-75Z1
基本形
20
75
おねじ
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857211
CG3BN20-75FZ1
基本形
20
75
めねじ
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857220
CG3BN20-75GZ1
基本形
20
75
おねじロング
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857229
CG3BN20-100Z1
基本形
20
100
おねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857238
CG3BN20-100FZ1
基本形
20
100
めねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857247
CG3BN20-100GZ1
基本形
20
100
おねじロング
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857256
CG3BN20-125Z1
基本形
20
125
おねじ
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857265
CG3BN20-125FZ1
基本形
20
125
めねじ
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857281
CG3BN20-125GZ1
基本形
20
125
おねじロング
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857290
CG3BN20-150Z1
基本形
20
150
おねじ
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857299
CG3BN20-150FZ1
基本形
20
150
めねじ
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857308
CG3BN20-150GZ1
基本形
20
150
おねじロング
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857317
CG3BN20-200Z1
基本形
20
200
おねじ
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857326
CG3BN20-200FZ1
基本形
20
200
めねじ
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857335
CG3BN20-200GZ1
基本形
20
200
おねじロング
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857351
CG3BN25-25Z1
基本形
25
25
おねじ
¥
5,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857360
CG3BN25-25FZ1
基本形
25
25
めねじ
¥
5,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857369
CG3BN25-25GZ1
基本形
25
25
おねじロング
¥
5,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857378
CG3BN25-50Z1
基本形
25
50
おねじ
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857387
CG3BN25-50FZ1
基本形
25
50
めねじ
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857396
CG3BN25-50GZ1
基本形
25
50
おねじロング
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857405
CG3BN25-75Z1
基本形
25
75
おねじ
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857421
CG3BN25-75FZ1
基本形
25
75
めねじ
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857430
CG3BN25-75GZ1
基本形
25
75
おねじロング
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857439
CG3BN25-100Z1
基本形
25
100
おねじ
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857448
CG3BN25-100FZ1
基本形
25
100
めねじ
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857457
CG3BN25-100GZ1
基本形
25
100
おねじロング
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857466
CG3BN25-125Z1
基本形
25
125
おねじ
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857475
CG3BN25-125FZ1
基本形
25
125
めねじ
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857491
CG3BN25-125GZ1
基本形
25
125
おねじロング
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857500
CG3BN25-150Z1
基本形
25
150
おねじ
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857509
CG3BN25-150FZ1
基本形
25
150
めねじ
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857518
CG3BN25-150GZ1
基本形
25
150
おねじロング
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857527
CG3BN25-200Z1
基本形
25
200
おねじ
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857536
CG3BN25-200FZ1
基本形
25
200
めねじ
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857545
CG3BN25-200GZ1
基本形
25
200
おねじロング
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857561
CG3BN25-250Z1
基本形
25
250
おねじ
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857570
CG3BN25-250FZ1
基本形
25
250
めねじ
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857579
CG3BN25-250GZ1
基本形
25
250
おねじロング
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857588
CG3BN25-300Z1
基本形
25
300
おねじ
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857597
CG3BN25-300FZ1
基本形
25
300
めねじ
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857606
CG3BN25-300GZ1
基本形
25
300
おねじロング
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857615
CG3BN32-25Z1
基本形
32
25
おねじ
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62857631
CG3BN32-25FZ1
基本形
32
25
めねじ
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ