SMC
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.63MB)
バスケットに入れる
1050
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62867641
CDG3BN20-25Z1
基本形
20
25
おねじ
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867650
CDG3BN20-25FZ1
基本形
20
25
めねじ
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867659
CDG3BN20-25GZ1
基本形
20
25
おねじロング
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867668
CDG3BN20-50Z1
基本形
20
50
おねじ
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867677
CDG3BN20-50FZ1
基本形
20
50
めねじ
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867686
CDG3BN20-50GZ1
基本形
20
50
おねじロング
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867695
CDG3BN20-75Z1
基本形
20
75
おねじ
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867711
CDG3BN20-75FZ1
基本形
20
75
めねじ
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867720
CDG3BN20-75GZ1
基本形
20
75
おねじロング
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867729
CDG3BN20-100Z1
基本形
20
100
おねじ
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867738
CDG3BN20-100FZ1
基本形
20
100
めねじ
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867747
CDG3BN20-100GZ1
基本形
20
100
おねじロング
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867756
CDG3BN20-125Z1
基本形
20
125
おねじ
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867765
CDG3BN20-125FZ1
基本形
20
125
めねじ
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867781
CDG3BN20-125GZ1
基本形
20
125
おねじロング
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867790
CDG3BN20-150Z1
基本形
20
150
おねじ
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867799
CDG3BN20-150FZ1
基本形
20
150
めねじ
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867808
CDG3BN20-150GZ1
基本形
20
150
おねじロング
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867817
CDG3BN20-200Z1
基本形
20
200
おねじ
¥
6,990
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867826
CDG3BN20-200FZ1
基本形
20
200
めねじ
¥
6,990
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867835
CDG3BN20-200GZ1
基本形
20
200
おねじロング
¥
6,990
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867851
CDG3BN25-25Z1
基本形
25
25
おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867860
CDG3BN25-25FZ1
基本形
25
25
めねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867869
CDG3BN25-25GZ1
基本形
25
25
おねじロング
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867878
CDG3BN25-50Z1
基本形
25
50
おねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867887
CDG3BN25-50FZ1
基本形
25
50
めねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867896
CDG3BN25-50GZ1
基本形
25
50
おねじロング
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867905
CDG3BN25-75Z1
基本形
25
75
おねじ
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867921
CDG3BN25-75FZ1
基本形
25
75
めねじ
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867930
CDG3BN25-75GZ1
基本形
25
75
おねじロング
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867939
CDG3BN25-100Z1
基本形
25
100
おねじ
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867948
CDG3BN25-100FZ1
基本形
25
100
めねじ
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867957
CDG3BN25-100GZ1
基本形
25
100
おねじロング
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867966
CDG3BN25-125Z1
基本形
25
125
おねじ
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867975
CDG3BN25-125FZ1
基本形
25
125
めねじ
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62867991
CDG3BN25-125GZ1
基本形
25
125
おねじロング
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868000
CDG3BN25-150Z1
基本形
25
150
おねじ
¥
6,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868009
CDG3BN25-150FZ1
基本形
25
150
めねじ
¥
6,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868018
CDG3BN25-150GZ1
基本形
25
150
おねじロング
¥
6,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868027
CDG3BN25-200Z1
基本形
25
200
おねじ
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868036
CDG3BN25-200FZ1
基本形
25
200
めねじ
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868045
CDG3BN25-200GZ1
基本形
25
200
おねじロング
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868061
CDG3BN25-250Z1
基本形
25
250
おねじ
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868070
CDG3BN25-250FZ1
基本形
25
250
めねじ
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868079
CDG3BN25-250GZ1
基本形
25
250
おねじロング
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868088
CDG3BN25-300Z1
基本形
25
300
おねじ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868097
CDG3BN25-300FZ1
基本形
25
300
めねじ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868106
CDG3BN25-300GZ1
基本形
25
300
おねじロング
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868115
CDG3BN32-25Z1
基本形
32
25
おねじ
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
62868131
CDG3BN32-25FZ1
基本形
32
25
めねじ
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ