曜日別特売

ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッド

ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッド - SHIMANO(シマノ)

裏地素材:金属
耐久性が高く制動力に優れます
ラジエーターフィンあり
フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします
パッド形状:ナロータイプP
ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用
バックプレート:コンポジット(合金)
1ペアパッケージ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879909IBPP04CMFA
4,663
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする