曜日別特売

ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント

ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント - SHIMANO(シマノ)

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。

用途
Brake type:HYDRAULIC
フロント
160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット
Mount Type:FLAT MOUNT
パッド:樹脂(フィン付き)
推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64
推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717
ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ
ピストン:2
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879525IBRRX410F6RF
6,875
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする