曜日別特売

ASTON スマートプロジェクター

ASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WISASTON スマートプロジェクター - WIS

片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。

仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878141P200XG
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする