曜日別特売

アルミおかずケース 3種セット

アルミおかずケース 3種セット - 全国家庭用品卸商業協同組合

たっぷりお徳用アルミケースです。

材質アルミニウム入数(枚)6号 180/8号 162/9号 108規格6号・8号・9号本体寸法(cm)6号:約Φ6×2(1枚あたり)、8号:約Φ7×2.5(1枚あたり)、9号:約Φ7.5×2.8(1枚あたり)内容量1セット(3パック)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878421-
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする