全国家庭用品卸商業協同組合
おかずケース 3種セット
耐熱温度:180度
電子レンジ使用可
直火・オーブン・オーブンレンジ使用不可
材質
紙、ペット樹脂
入数(枚)
6号 84 / 8号 72 / 9号 48
規格
6号・8号・9号
本体寸法(cm)
6号:約Φ6×2.5(1枚あたり)、8号:約Φ7.5×2.8(1枚あたり)、9号:約Φ8×3(1枚あたり)
内容量
1セット(3パック)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62878405
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください