MAGICSHINE
ヘッドライト ALLTY600
用途
USB Type-C 高速充電
アンチグレア: サポート
出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
仕様
最大ルーメン:600Lm、最大照射:106m
寸法(mm)
87×31×31
質量(g)
107
時間
最大ランタイム:6時間
バッテリー容量(mAh)
3.7V 1600
防水性
IPX7
点灯時間
1.5~6時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880688
ALLTY600
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください