テールライト SEEMEE 20 V2.0

テールライト SEEMEE 20 V2.0 - MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0 - MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0 - MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0 - MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0 - MAGICSHINE

通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。
SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。
最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心
4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能
ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯
USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電
IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計
超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン
記憶機能付き:前回使用モードを保持
工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着
通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに

用途
充電器 : USB-C
取り付けシステム : Oリングマウント
仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880697SEEMEE 20 V2.0
2,900
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする