ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0

ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 - MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 - MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 - MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 - MAGICSHINE

フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット
コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン
夜間走行に必須の前後ライトを1セットで
IPX6防水で突然の雨にも安心
バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
フロント200lm+リア20lmのバランス設計
ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単
充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減
シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯
MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。
リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。
通勤・通学用自転車の夜間走行対策に
クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに
雨天や薄暮時の視認性確保に
初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして

用途
セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書
フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)
点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)
バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)
使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間
防水性能 IPX6(耐水性能)
取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)
本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880706ALLTY200+SEEMEE20 V2.0
5,700
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする