小物入れ MB2 Touring Case GT

小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC小物入れ MB2 Touring Case GT - ULAC

軽量で取り扱いやすい重量72g
防水性に優れたYKKジッパー
全天候に対応する防水テクニカル素材
フロントには追加のポケット
キーやコインなどを収納可能な専用ポケット
肌触りが良く、傷つきにくい素材
スマートフォンを保護するためのクッション機能
多くのスマートフォンブランドに対応
背面には取り付け用アイレット
付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ

質量(g)75サイズ(mm)170×90×10素材ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880645MB2ステルス
3,450
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880661MB2ティール
3,450
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880670MB2テライン
3,450
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする