曜日別特売

サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L)

サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) - ULAC

重量90gと軽量
ほとんどの自転車と電動自転車に適合します
パッド入りの保護性能
防水生地
耐候性ジッパー
テールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備
内側のメッシュポケット
三角カラビナ付き

材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)90容量(L)1サイズ(mm)140×90×90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880566PB6MNoir
3,800
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880575PB6MTerrain
3,800
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880591PB6MMoss
3,800
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする