小物入れ MB1 TOURING CASE
軽量で取り扱いやすい重量72g
防水性に優れたYKKジッパー
全天候に対応する耐水テクニカル素材
フロントには追加のポケット
キーやコインなどを収納可能な専用ポケット
肌触りが良く、傷つきにくい素材
スマートフォンを保護するためのクッション機能
多くのスマートフォンブランドに対応
背面には取り付け用アイレット
付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ
質量(g)72
サイズ(mm)170 (H) x 90 ×10
素材ナイロン
内容量1個