フレームバッグ DB1 TOURING MAX

フレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULACフレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULACフレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULACフレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULACフレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULACフレームバッグ DB1 TOURING MAX - ULAC

安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。
パッド入り保護性能もあり
100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。
外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり

ブラック質量(g)180容量(L)2.2サイズ(mm)320(H) x 160 ×60素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880496DB1
3,900
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする